Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe P, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36635
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36635
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe P, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE

Buchstabe P, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38 x 88 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 75 mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,88*
€ 118,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,91*
€ 117,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36620
ab € 77,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36621
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36622
ab € 77,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36623
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36624
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36625
ab € 77,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36626
ab € 77,11*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36627
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36628
ab € 77,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36629
ab € 77,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36630
ab € 77,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36631
ab € 77,09*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36632
ab € 77,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36633
ab € 77,13*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36634
ab € 77,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.