Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36530
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36530
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE

Buchstabe K, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 22 x 57 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
50mm
Anzahl:
160
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,64*
€ 87,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,26*
€ 83,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,48*
€ 67,21
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36520
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36521
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36522
ab € 56,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36523
ab € 56,28*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36524
ab € 56,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36525
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36526
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36527
ab € 56,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36528
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36529
ab € 56,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36531
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36532
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36533
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36534
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36535
ab € 56,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.