Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36420
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36420
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/VE

Buchstabe A, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 22 x 36 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
25mm
Anzahl:
320
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 320 Stück (ab € 0,17647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,36*
€ 87,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,31*
€ 83,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,81*
€ 80,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,47*
€ 67,20
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_36421
ab € 56,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36422
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36423
ab € 56,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36424
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36425
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36426
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36427
ab € 56,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36428
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36429
ab € 56,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36430
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36431
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36432
ab € 56,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36433
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36434
ab € 56,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_36435
ab € 56,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.