Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe Q, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35636
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35636
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett bogen
Buchstabe Q, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 75mm, 38x88mm, 100 Stück/VE

Buchstabe Q, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 75 mm, Bogen Format: 38 x 88 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 5 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
75mm
Anzahl:
100
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, selbstklebende buchstaben 75 mm, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,89*
€ 118,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,26*
€ 118,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,54*
€ 113,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,00*
€ 109,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35620
ab € 76,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35621
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35622
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35623
ab € 76,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35624
ab € 77,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35625
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35626
ab € 77,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35627
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35628
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35629
ab € 77,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35630
ab € 77,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35631
ab € 77,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35632
ab € 77,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35633
ab € 77,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35634
ab € 77,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.