Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarkierung Rechteck, Rutschhemmung R10, weiß, Spezial-Kunststoff, 320x100mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35474
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35474
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung Rechteck, R10, weiß, Spezial-Kunststoff, 320x100mm, 10/VE

Stellplatzmarkierung Rechteck, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, extrem haltbar, auch für Gabelstaplerverkehr geeignet, für Strecken oder zum Markieren von einzelnen Plätzen, Farbe: weiß, Material: Kunststoff mit starkem Kleber und Oberflächenschutz, Format: 320 x 100 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenzeichen
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, Bodenkennzeichnung, Lagerkennzeichen, Hinweiskennzeichen, Lagermarkierungen, Klebepunkte, Bodenmarkierung, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,58*
€ 35,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35477
ab € 41,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35475
ab € 20,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35478
ab € 41,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35476
ab € 41,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.