Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe N, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-35433
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_35433
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe N, weiß/rot, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/VE

Buchstabe N, Farbe: weiß/rot, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 22 x 36 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
25mm
Anzahl:
320
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
weiß
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Regalschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 320 Stück (ab € 0,17672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,28*
€ 88,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_35420
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35421
ab € 56,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35422
ab € 56,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35423
ab € 56,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35424
ab € 56,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35425
ab € 56,41*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35426
ab € 56,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35427
ab € 56,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35428
ab € 56,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35429
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35430
ab € 56,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35431
ab € 56,49*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35432
ab € 56,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35434
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_35435
ab € 56,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.