Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzlaminat für Prüfplaketten Ø 25mm, transparent, Folie, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-34585
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_34585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfolie
Schutzetikett
Schutzlaminat für Prüfplaketten Ø 25mm, transparent, Folie, Ø 30mm, 18/Bogen

Schutzlaminat für Prüfplaketten Ø 25 mm, schützt die Beschriftung vor äußeren Einflüssen wie Zerkratzen und Nässe, leicht zu positionieren, da das Laminat 5 mm größer ist als die Prüfplakette, die Eigenschaften der Prüfplakette bleiben erhalten, Material: transparente Folie, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
transparent
Form:
Ronde
Material:
Schutzlaminat
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfplaketten, Prüfetiketten, Schutzlaminat, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,33945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_34586
ab € 6,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_34588
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.