Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Vorteils-Set Absperrpfosten Bern, 4 Pfosten, 10m Kette, 20 Verbindungsglieder, gelb/schwarz, KU


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32750
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     32750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
K.57 Vorteils-Set Absperrpfosten Bern,4 Pfosten,10m Kette,20 Verbind.,ge/s,KU

K.57 Vorteils-Set Absperrpfosten Bern, 4 Absperrpfosten mit je 2 Kettenösen, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1000 mm, Lieferung inklusive Bodenplatte mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, 10 m Absperrkette, Farbe: gelb/schwarz, Material: Polyethylen, Durchmesser: 6 mm, Farbwechsel alle 50 cm, 20 Verbindungsglieder, Farbe: gelb/schwarz,Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten | Absperrsystem
Material:
Stahl | Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 411,39*
€ 489,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,55*
€ 486,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 384,54*
€ 457,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,78*
€ 444,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 345,78*
€ 411,48
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7809
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.