| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-32585 Herst.-Nr.: KSI_32585 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verpackungskennzeichen keep away from heat,Haftpapier,permanent,74x105mm,2/Bogen
Verpackungskennzeichen keep away from heat, gemäß IATA, für Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Format: 74 x 105 mm, 1 Bogen = 2 Etiketten Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennz. für Verpackung | Grundfarbe: | weiß | Material: | Haftpapier | Ausführung: | Bogen | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweisschilder, GGBefG, Totenkopf, Raute, Versandetikett, Warnetikett, Paketaufkleber, Verpackungskennzeichen |
| | |
| |