Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungszeichen Defekte Lithium Ion..., englisch, Folie, seewasserbeständig, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32568
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32568
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Verpackungszeichen Defekte Lithium Ion...,englisch,Folie,seewasserb.,500/Rolle

Verpackungskennzeichen Beschädigte/Defekte Lithium Ionen Batterien, gemäß RID, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, englisch, für eine dauerhafte Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Grundfarbe: weiß, Schriftfarbe: schwarz, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: warnetikett lithium, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,21194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,69*
€ 234,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 176,93*
€ 210,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,75*
€ 197,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 156,38*
€ 186,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 146,79*
€ 174,68
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 138,52*
€ 164,84
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 114,78*
€ 136,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,97*
€ 126,10
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_32567
ab € 106,76*
Sonstiges
Kroschke
KSI_45713
ab € 48,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.