Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter-Aufkleberset Signal-Stopp, zum Beschriften, Folie, 35x20mm/50x50mm, 4/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31577
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Türsicherungen
Aufkleber
Folie
Türwächter-Aufkleberset Signal-Stopp,zum Beschriften,Folie,35x20mm/50x50mm,4/VE

Türwächter-Aufkleberset, bestehend aus je 2 Aufklebern, Aufdruck: Signal-Stopp nur mit Schlüssel! Zuständigkeit, mit Feld Zuständigkeit zum Selbstbeschriften, Grundfarbe: weiß, Schriftfarbe grün, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 2x 35 x 20 mm und 2x 50 x 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,10*
€ 12,02
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31575
ab € 2,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_31576
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.