Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Winkel Steel (2 Teile 150x75mm/75x75mm),weiß,Stahl,150x150mm,4 Winkel/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28966
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     28966
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
K.57 Winkel Steel (2 Teile 150x75mm/75x75mm),weiß,Stahl,150x150mm,4 Winkel/VE

K.57 Winkel Steel, zur Bodenmarkierung, Verwendung nur im Innenbereich, außerordentlich verschleißfest, extrem gute Bodenhaftung, staplerfest, kein Verschleiß durch das Befahren und Wenden von vierrädrigen Hubwagen und Staplern, geringer Verschleiß bei dreirädrigen Staplern, widersteht sogar dem Verschieben von Paletten, leicht zu reinigen und sofort befahrbar, Farbe: weiß, Material: Stahl, Artikel besteht aus zwei Teilen, Format: 150 x 75 mm und 75 x 75 mm, 1 Verpackungseinheit = 4 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenzeichen
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung weiß, Fahrwegkennzeichnung, Klebeband, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,7325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
28962
ab € 10,89*
Sonstiges
Kroschke
28958
ab € 10,93*
Sonstiges
Kroschke
28964
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.