Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Bodenmarkierungsband, überfahrbar, weiß, PVC, 50mm, 25m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28954
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     28954
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 25 met...
bodenmarkierband
K.57 Bodenmarkierungsband, überfahrbar, weiß, PVC, 50mm, 25m/Rolle

K.57 Bodenmarkierungsband, für den Inneneinsatz in Produktionshallen, Speditionen und Lagerhäusern, zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und Abstellflächen, schnell zu verkleben, rückstandslos entfernbar, sofort befahrbar, etrem strapazierfähig, gabelstaplerüberfahrbar, Farbe: weiß, Material: PVC, Materialstärke: 0,5 mm, Breite: 50 mm, 1 Rolle = 25 Meter
Weitere Informationen:
Breite:
50mm
Länge:
25m
Sorte:
Bodenzeichen
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband weiß, Fahrwegkennzeichnungen, Klebeband, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,40*
€ 124,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,86*
€ 123,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,68*
€ 118,62
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 95,67*
€ 113,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,14*
€ 103,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 85,27*
€ 101,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,83*
€ 87,86
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
60203
ab € 41,83*
Sonstiges
Kroschke
60204
ab € 41,88*
Sonstiges
Kroschke
35062
ab € 28,96*
Sonstiges
Kroschke
28952
ab € 74,16*
Sonstiges
Kroschke
35063
ab € 47,37*
Sonstiges
Kroschke
28953
ab € 110,86*
Sonstiges
Kroschke
35068
ab € 58,38*
Sonstiges
Kroschke
35069
ab € 80,62*
Sonstiges
Kroschke
35060
ab € 29,04*
Sonstiges
Kroschke
35061
ab € 47,38*
Sonstiges
Kroschke
35070
ab € 57,87*
Sonstiges
Kroschke
35071
ab € 80,76*
Sonstiges
Kroschke
35066
ab € 28,99*
Sonstiges
Kroschke
35067
ab € 47,16*
Sonstiges
Kroschke
35064
ab € 28,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.