Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Bodenmarkierung Steel,staplerfest,blau,Stahl,75mm,6m/Rolle mit 4x1,5m Stahl


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28866
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     28866
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
K.57 Bodenmarkierung Steel,staplerfest,blau,Stahl,75mm,6m/Rolle mit 4x1,5m Stahl

K.57 Bodenmarkierung Steel, staplerfestes Markierungsband, Verwendung nur im Innenbereich, außerordentlich verschleißfest, extrem gute Bodenhaftung, kein Verschleiß durch das Befahren und Wenden von Staplern, geringer Verschleiß bei dreirädrigen Staplern, widersteht sogar dem Verschieben von Paletten, leicht zu reinigen und sofort befahrbar, Farbe: blau, Material: Stahl, Breite: 75 mm, 1 Rolle = 6 Meter, bestückt mit 4 x1,5 m Stahlzuschnitte
Weitere Informationen:
Breite:
75mm
Sorte:
Markierungsband
Grundfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband kroschke, Fahrwegkennzeichnung, Klebeband, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder, Warnmarkierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 6 Meter (ab € 9,95* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 78,36*
€ 93,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 77,61*
€ 92,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 74,91*
€ 89,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
28695
ab € 15,09*
Sonstiges
Kroschke
28199
ab € 59,23*
Sonstiges
Kroschke
28876
ab € 60,15*
Sonstiges
Kroschke
28860
ab € 59,85*
Sonstiges
Kroschke
28877
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.