Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Schablonensatz 4, ökologische Papierplatte, Soppec Tracing Pro, gelb, 750ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C114A-28252
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28252
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Vorteils-Set Schablonensatz 4,ökolog. Papierplatte,Soppec Tracing Pro,gelb,750ml

Vorteils-Set Schablonensatz 4 aus ökolog. Papierplatte, geeignet für alle Markierungen mit Farben, z.B. in Lagern und Produkionshallen oder auf Parkplätzen, saubere und exakte Ausführung der Markierung, Einwegschablone, für den Inneneinsatz und trockenenAußeneinsatz, Material: 100% FSC zertifiziertes Papier, recyclingfähig, Materialstärke: 3,8 mm, vor Feuchtigkeit schützen, Schrifthöhe: 150 mm, 1 Verpackungseinheit = 60Einzelschablonen, inklusive 1 Dose Soppec Tracing Pro gelb, 750 ml
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, markierschablonenset 150mm, signierschablone, signierschablone parkplatz, Markierung, Schablone, Vorteilsset, Markiergerät, Markierschablone, Schablonensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 250,12*
€ 297,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,38*
€ 293,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,27*
€ 270,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,23*
€ 256,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,99*
€ 235,61
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28254
ab € 199,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28351
ab € 199,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_29038
ab € 198,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32536
ab € 199,80*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28248
ab € 198,76*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27915
ab € 197,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27605
ab € 199,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27602
ab € 198,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27603
ab € 199,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.