Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe X, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27843
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27843
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 50mm
Buchstabe X, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 50mm, 22x57mm, 160 Stück/VE

Buchstabe X, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 22 x 57 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
50mm
Anzahl:
160
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 0,35219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,94*
€ 86,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27820
ab € 56,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27821
ab € 56,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27822
ab € 56,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27823
ab € 56,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27824
ab € 56,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27825
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27826
ab € 56,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27827
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27828
ab € 56,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27829
ab € 56,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27830
ab € 56,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27831
ab € 56,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27832
ab € 56,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27833
ab € 56,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27834
ab € 56,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.