Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabe B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27721
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27721
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten 25 mm
Buchstabe B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 25mm, 22x36mm, 320 Stück/VE

Buchstabe B, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar,ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 22 x 36 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 16 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
25mm
Anzahl:
320
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
VE
Material:
Polyesterfolie
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Klebezahlen, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 320 Stück (ab € 0,17613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,21*
€ 83,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,45*
€ 81,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27720
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27722
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27723
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27724
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27725
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27726
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27727
ab € 56,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27728
ab € 56,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27729
ab € 56,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27730
ab € 56,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27731
ab € 56,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27732
ab € 56,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27733
ab € 56,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27734
ab € 56,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27735
ab € 56,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.