Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen OVERPACK, Folie, seewasserbeständig, 147x50 mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27487
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27487
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Gefahrstoffkennzeichen
Gefahrgutaufkleber
Verpackungsetiketten
Verpackungskennzeichen OVERPACK,Folie,seewasserbeständig,147x50 mm,500/Rolle

Verpackungskennzeichen OVERPACK, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle =500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,2116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,46*
€ 234,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 179,27*
€ 213,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 167,68*
€ 199,54
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 158,20*
€ 188,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 149,77*
€ 178,23
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 141,34*
€ 168,19
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 117,11*
€ 139,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,80*
€ 125,90
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_20302
ab € 57,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27486
ab € 105,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_7930
ab € 57,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.