Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Oben, Folie, seewasserbeständig, 74x105mm, IMDG-Code, ADR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27481
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27481
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungskennzeichen Oben
kroschke verpackungskennzeichen obe...
Verpackungskennzeichen Oben, Folie, seewasserbeständig, 74x105mm

Verpackungskennzeichen Oben, gemäß IMDG-Code, ADR, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 74 x 105 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennz. für Verpackung
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: packstückorientierung oben, Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, IMDG-Code ADR, Packstückorientierung Oben, Warnetikett, Verpackungskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_3492
ab € 1,34*
Zubehör
Kroschke
KSI_3501
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.