Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Kroschke
>
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Nicht brennbare Flüssigkeiten
>
Artikel
Rohrleitungsband Wasserstoffperoxid, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-214702
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_214702
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Rohrleitungskennzeichen
Rohrleitungsbänder
Durchflusskennzeichnung
Rohrleitungsband Wasserstoffperoxid,praxisbewährt,ab Ø 50mm,braun/weiß,33m/Rolle
Rohrleitungsband Wasserstoffperoxid, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, CLP-Symbol 03 05, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 50mm
Durchflussstoff:
N. brenn. Flüssigk. u. Festst.
Norm:
praxisbewährt
Symbol:
Ätzwirkung | Flamme ü. Kreis
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Nicht brennbare Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe:
RKZ
,
Fließrichtungspfeile
,
Rohrleitungsband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,01*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,66697* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 227,88*
€ 271,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 204,53*
€ 243,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 179,50*
€ 213,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 172,47*
€ 205,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,01*
€ 183,27
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungsband Altemulsion, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_117602
ab € 154,32*
Sonstiges
Rohrleitungsband Bier, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_124802
ab € 154,71*
Sonstiges
Rohrleitungsband Dickschlamm, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133202
ab € 154,24*
Sonstiges
Rohrleitungsband Emulsion Rücklauf, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_135802
ab € 154,16*
Sonstiges
Rohrleitungsband Emulsion, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_135502
ab € 155,11*
Sonstiges
Rohrleitungsband Fäkalien, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_138102
ab € 154,45*
Sonstiges
Rohrleitungsband Hefe, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_142902
ab € 154,63*
Sonstiges
Rohrleitungsband Kühlsole, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_156202
ab € 154,93*
Sonstiges
Rohrleitungsband Salzsole, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_192802
ab € 154,67*
Sonstiges
Rohrleitungsband Schaum, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_193602
ab € 153,85*
Sonstiges
Rohrleitungsband Schlamm, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_193702
ab € 154,68*
Sonstiges
Rohrleitungsband Sole, praxisbewährt, ab Ø 50mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_195902
ab € 154,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen