Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Verbindungsglieder, rot/weiß, Stahl, Ø 6mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19150
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
K.57 Verbindungsglieder, rot/weiß, Stahl, Ø 6mm, 20/VE

K.57 Verbindungsglieder, Farbe: rot/weiß, Material: Stahl, Durchmesser: 6 mm, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Absperrketten, Stahlketten, Rundstahlketten, Absperrungen, Stahlabsperrketten, Verbindungsglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,6525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,68*
€ 48,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
19151
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.