Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Einhängehaken, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19147
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
K.57 Einhängehaken, gelb/schwarz, Kunststoff, Ø 6mm, 20/VE

K.57 Einhängehaken, Farbe: gelb/schwarz, Material: Kunststoff, Durchmesser: 6 mm, Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Kettenglieder, Befestigungsglied, Kettenzubehör, Kunststoffabsperrketten, Absperrungen, Kunststoffketten, Einhängehaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,59*
€ 48,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,01*
€ 46,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
5491
ab € 34,27*
Sonstiges
Kroschke
19146
ab € 32,82*
Sonstiges
Kroschke
19148
ab € 33,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.