Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarkierung L-Stücke, Rutschhemmung R10, rot, Spezial-Kunststoff, 210x210x100mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15751
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung L-Stücke,R10,rot,Spezial-Kunststoff,210x210x100mm,10/VE

Stellplatzmarkierung L-Stücke, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, extrem haltbar, auch für Gabelstaplerverkehr geeignet, für Anfang und Ende von Strecken oder zum Markieren von einzelnen Plätzen, Farbe: rot, Material: selbstklebender Spezial-Kunststoff, Format: 210 x 210 x 100 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenzeichen
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierung, Bodenmarkierer, Lagermarkierung, Lagermarkierer, Hallenmarkierung, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,14*
€ 65,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,87*
€ 61,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15752
ab € 40,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_11081
ab € 20,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15753
ab € 40,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_11068
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.