Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellplatzmarkierung T-Stücke, Rutschhemmung R10, rot, Spezial-Kunststoff, 320x210x100mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-15735
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_15735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung Lagerplatzmarkierun...
Lagerplatzmarkierung Bodenmarkierun...
Stellplatzmarker
bodenmarkierung lagerplatzmarkierun...
Stellplatzmarkierung T-Stücke,R10,rot,Spezial-Kunststoff,320x210x100mm,10/VE

Stellplatzmarkierung T-Stücke, Rutschhemmung R10 gemäß ASR A1.5, für den Inneneinsatz, extrem haltbar, auch für Gabelstaplerverkehr geeignet, zum optischen Trennen von 2benachbarten Plätzen, Farbe: rot, Material: selbstklebender Spezial-Kunststoff, Format: 320 x 210 x 100 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Bodenzeichen
Grundfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierung lagerplatzmarkierung, bodenmarkierung lagerplatzmarkierung t, Hinweiskennzeichen, Bodenmarkierung, Bodenmarkierer, Lagermarkierung, Lagermarkierer, Hallenmarkierung, Fußbodenaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,07*
€ 82,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,23*
€ 78,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_15749
ab € 52,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_11051
ab € 25,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_15750
ab € 52,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_11091
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.