Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Feuerwehr-Fahrzeugausrüstung
>
Fahrzeug-Unterlegkeil
>
Unterlegkeil-Halterung
>
Artikel
Unterlegkeil und Halter, DIN 76051, signalgelb, Kunststoff, NG53, 65KN, 1,8kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-11023
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
11023
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
TÜV
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Unterlegkeil und Halter,DIN 76051(Keil),signalgelb,Kunststoff,NG53,65KN,1,8kg
Unterlegkeil und Halter, Unterlegkeil gemäß DIN 76051, TÜV-geprüft, verhindert das Fortrollen von Fahrzeugen, bei Be- und Entladung von Fahrzeugen auf stark unebenen Geländen vorgeschrieben, mit intergriertem Griff, extrem belastbar durch Verstärkungsrippen, Unterseite mit einlaminiertem Gleitschutz aus Stahl, Farbe: signalgelb, Material: Polypropylen, Material Halter: verzinktes Stahlblech, Gewicht: ca. 1,6 kg, Nenngröße: NG 53, Radlast: 65 KN, Maße: 440 x 230 x 200 mm
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegkeil
,
Unterlegkeil-Halterung
,
Antirutschkeil
,
Verladekeil
,
unterlegkeil halterung
,
Wegrollsperre
,
Ladungssicherung
,
Stopper
,
Bremsklötze
,
Keil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterlegkeil und Halter,DIN 76051(Keil),signalgelb,Kunststoff,NG46,65KN,1,8kg
Kroschke
45495
€ 68,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.