Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Lieferverkehr frei, Aluminium RA0, reflektierend, 600x330mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10665
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hinweisschilder
Straßenverkehrsschilder
Parkplatz
Verkehrszeichen
Hinweisschild Lieferverkehr frei, Aluminium RA0, refl., 600x330mm

Hinweisschild Lieferverkehr frei, gemäß DIN 67520, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 330 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
schwarz
Sorte:
Hinweisschilder
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x330mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_26099
ab € 60,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_26097
ab € 60,94*
Sonstiges
Kroschke
KSI_26095
ab € 60,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_26096
ab € 60,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_10668
ab € 60,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.