Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA240 Plakattaschen, DIN A4 (210x297 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTA240
KTA240
TA240 Detail
KTA240_Detail
TA240_Einschieben
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA240
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA240
EAN/GTIN:
     4004360982651
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Werbedisplay aus hochwertigem glasklaren 1,5 mm starkem Acryl

  • Infotafel für Aktionen, Hinweise oder Angebote in der Größe DIN A4 hoch
  • Posterhalter mit 2 Lochbohrungen für die hängende Präsentation
  • Zum Abhängen von der Decke oder Anschrauben an die Wand
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 327 mm x 4 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.