Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA220 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA220 mE
TA220 mE
KTA220
TA220 Gastro Anw
TA220 Detail
Tischaufsteller gerade Detail
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA220
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA220
EAN/GTIN:
     4004360981630
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild

Gerader Thekenaufsteller / T-Ständer aus hochwertigem, glasklarem 1,8 mm starkes Acryl

  • Das hochwertige Acryl verleiht dem Werbeaufsteller eine sehr hohe Stabilität und Standfestigkeit.
  • Ein attraktiver Blickfang an Theken, Tischen, Ausstellungsräumen und Messen
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 300 mm x 85 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: tischaufsteller a4 dachform, dokumentenhalter, sigel dokumentenhalter, Menü-Kartenhalter;Kartenhalter;T-Aufsteller;T-Ständer;Plakataufsteller;Werbeaufsteller;Aufsteller;tisch-aufsteller;Infoständer;display;vitadisplay
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.