Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA214 Tischaufsteller, DIN A6 (105x148 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA214 mE
TA214 mE
KTA214 KS
KTA214
Lounge Radisson 1
TA110 Gastro Anw
TA212 Detail
Tischaufsteller schraeg Detail1
TA210 Detail
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA214
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA214
EAN/GTIN:
     4004360981814
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild

Schräger Thekenaufsteller / L-Ständer aus hochwertigem, glasklarem 1,8 mm starkes Acryl

  • Das hochwertige Acryl verleiht dem Werbeaufsteller eine sehr hohe Stabilität und Standfestigkeit.
  • Ein attraktiver Blickfang an Theken, Tischen, Ausstellungsräumen und Messen
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
106 mm x 155 mm x 53 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: sigel tischaufsteller din a6, präsentationsständer, tisch-aufsteller a6, Menü-Kartenhalter;Kartenhalter;L-Aufsteller;L-Ständer;Plakataufsteller;Werbeaufsteller;Aufsteller;tisch-aufsteller;Infoständer;display;vitadisplay
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.