Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA210 Tischaufsteller, DIN A4 (210x297 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TA210 mE
TA210 mE
TA210 W Tischaufsteller schraeg
KTA210
Lounge Radisson 1
TA110 Gastro Anw
TA212 Detail
Tischaufsteller schraeg Detail1
TA210 Detail
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA210
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA210
EAN/GTIN:
     4004360981753
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Schräger Thekenaufsteller / L-Ständer aus hochwertigem, glasklarem 1,8 mm starkes Acryl

  • Das hochwertige Acryl verleiht dem Werbeaufsteller eine sehr hohe Stabilität und Standfestigkeit.
  • Ein attraktiver Blickfang an Theken, Tischen, Ausstellungsräumen und Messen
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
213 mm x 302 mm x 78 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischaufsteller a4 dachform, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Menü-Kartenhalter;Kartenhalter;L-Aufsteller;L-Ständer;Plakataufsteller;Werbeaufsteller;Aufsteller;tisch-aufsteller;Infoständer;display;vitadisplay
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.