Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA150 Kartenhalter, 10 x 5 cm, Dachform, beidseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KTA150
KTA150
Aufst_klemmbar_2 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-TA150
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA150
EAN/GTIN:
     4004360966446
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer
Speisekartenhalter

Universell einsetzbarer Menükartenhalter aus hochwertigem glasklaren 3 mm Acryl, für alle Kartenformate.

  • Tischkartenhalter für beidseitige Präsentation.
  • Einfach Karte in den Halter einstecken. Die praktische Klemmfunktion garantiert einen sicheren, zuverlässigen Halt.
  • Maße: 10 x 5 x 6 cm, 2 Stück
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 50 mm x 60 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, sigel tischaufsteller dachform, menükarten halter, tischkartenhalter sigel, M-Aufsteller;Tischkartenhalter;Menükartenhalter;Hinweisschilder;Prospektständer;Aktionshinweis-Aufsteller;Hinweisschild;Thekenaufsteller;Tischaufsteller;Präsentation;Tischkartenhalter;Bildhalter;Eiskarte;Kartenhalter gastro;eiskartenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.