Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Doppel-Transparenthüllen, A4, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KSM180 W 1
KSM180 W 1
KSM121 2
KSM121 2_A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM180
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM180
EAN/GTIN:
     4004360869471
Suchbegriffe:
Speisekarten-Hüllen
Speisekartenhüllen
speisekartenhüllen

10 Stück Doppel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Wenn Sie Speisen und Getränke Ihren Gästen in einer Speisekartenmappe von SIGEL präsentieren, können Sie Ihr Angebot mit diesen Transparenthüllen problemlos erweitern. 10 Stück im Pack.

  • Transparenthüllen zum Nachkauf für Speisekarten-Mappen von SIGEL.
  • 10 Stück Doppel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Gummi-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), Kunststoff.
  • Strapazierfähig und leicht abwischbar
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Flach aufliegend dank Mittelnaht; Stärke: 70 µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
450 mm x 305 mm x 5 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Transparenthülle;Transparenthüllen;Klarsichthüllen;Gummi-Bindung;Speisekarten-Mappen;Prospekthüllen;Sichthülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.