| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-LH135 Herst.-Nr.: LH135 EAN/GTIN: 4004360982187 |
| | |
|
| | |
| Wand-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 23,5 x 54,5 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren. - Der Prospekthalter von SIGEL setzt Broschüren, Kataloge oder Flyer gekonnt in Szene und lädt auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
- Wand-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 23,5 x 54,5 cm).
- Abgeschrägte Bodenfläche: Inhalte rutschen automatisch zugriffsfreundlich nach vorne
- Durchgängige Designlinie ermöglicht Kombination mehrerer Halter nebeneinander
- Reduzierte Vorderseite lässt besonders viel Sicht auf den Inhalt zu
- 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
- Steckmechanismus für sicheres Untereinanderhängen von 2 Wand-Prospekthaltern
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 235 mm x 545 mm x 115 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sigel wandprospekthalter transparent, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, 3fach;Aufsteller für Broschüren;Aufsteller für Prospekte;Flyerhalter;Flyerständer;Formularfach;Informieren;Prospektbox;Prospektfach;Prospektfächer;mehrfach;mit mehreren Fächern;Prospektspender;Tischaufsteller;Werbeaufsteller;transparent |
| | |
| |