| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-LH113 Herst.-Nr.: LH113 EAN/GTIN: 4004360982040 |
| | |
|
| | |
| Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12,5 x 20 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren. - Der Prospekthalter von SIGEL setzt Broschüren, Kataloge oder Flyer gekonnt in Szene und lädt auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
- Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12,5 x 20 cm).
- Gewölbte, verkleinerte Rückenfläche für einfaches Zugreifen
- Geriffelte Bodeninnenseite: kein Einknicken der Prospekte
- Mehrere Prospekthalter sind im Nut- und Federprinzip ineinander verkettbar
- 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 125 mm x 200 mm x 75 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Aufsteller für Broschüren;Aufsteller für Prospekte;Flyerhalter;Flyerständer;Formularfach;Informieren;Prospektbox;Prospektfach;Prospektfächer;Prospektspender;Tischaufsteller;Werbeaufsteller;transparent |
| | |
| |