Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL LH110 Tisch-Prospekthalter, DIN A4 (210x297 mm), 1 Fach, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLH110 1
KLH110 1
Gebogene Rueckenfl
Verkettbarkeit
Geriffelter Boden
Befestigung mit Schraube_2 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-LH110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH110
EAN/GTIN:
     4004360981982
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 24 x 29 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren.

  • Der Prospekthalter von SIGEL setzt Broschüren, Kataloge oder Flyer gekonnt in Szene und lädt auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
  • Tisch-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 24 x 29 cm).
  • Gewölbte, verkleinerte Rückenfläche für einfaches Zugreifen
  • Geriffelte Bodeninnenseite: kein Einknicken der Prospekte
  • Mehrere Prospekthalter sind im Nut- und Federprinzip ineinander verkettbar
  • 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
240 mm x 290 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sigel wandprospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, Aufsteller für Broschüren;Aufsteller für Prospekte;Flyerhalter;Flyerständer;Formularfach;Informieren;Prospektbox;Prospektfach;Prospektfächer;Prospektspender;Tischaufsteller;Werbeaufsteller;transparent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.