|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1145-KB101 Herst.-Nr.: KB101 EAN/GTIN: 4004360768453 |
| |
|
|  |  |
 | Einsetzbar z. B. in der Gastronomie zur Präsentation von schnell wechselnden Speisekarten, aber auch als hochwertiges Klemmbrett in Praxen oder Kliniken sowie als Aufsteller für Infotheken in verschiedensten Branchen wie Kosmetikstudios, Autoservices etc. Speisekarten-Klemmbrett aus Polyurethan (PU), schwarz, mit den Maßen 16,50 x 23,50 x 1 cm, passend für das Format A5. Ihre Produktvorteile: - Ein verdeckter, magnetischer Clip fixiert bis zu 20 Blätter
- Zusätzlich mit Aufhängeöse oben
- Praktische Aufstellfunktion: kann schräg stehend, aber auch auf dem Tisch liegend verwendet werden
- Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
- Platzsparend stapelbar
Dieses Klemmbrett eignet sich zum Beispiel in der Gastronomie als Tagesspeisekarte für schnell wechselnde Speise- sowie Getränkeangebote. Aber auch als Tischaufsteller zur Präsentation von verschiedensten Informationen findet das praktische Klemmbrett Einsatz, etwa auf Infotheken in Kunden-Eingangsbereichen, Foyers oder Messetischen. Ideal auch zur Nutzung in Krankenhäusern und Arztpraxen als klassisches Klemmbrett zur Erfassung der Patientendaten. Der Clou ist der verdeckte magnetische Clip zur Fixierung von bis zu 20 Blättern ohne zusätzliche Hülle. Der Clip ermöglicht auch eine platzsparende Aufbewahrung (flach stapelbar). Zusätzlich gibt es oben eine Aufhängeöse. Dank praktischer Aufstellfunktion kann das Klemmbrett im Handumdrehen schräg stehend, aber auch auf dem Tisch liegend verwendet werden. Es ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Lieferumfang: 1x Speisekarten-Klemmbrett KB101, 1 Stück Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbeschreibung: | Speisekarten-Klemmbrett Fassungsvermögen: 20 Blatt A5, schwarz, Polyurethan (PU), 165 x 235 x 10 mm , 1 Stück | Werkstoff: | Polyurethan (PU) | Herstellerproduktbezeichnung: | Speisekarten-Klemmbrett | GTIN: | 4004360768460 | Breite: | 165 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 235 mm | Stärke: | 10 mm | Herstellerartikelnummer: | KB101 | Lieferantenartikelnummer: | KB101 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a5 schwarz, blockklemme a5, blockklemme, Speisekarte A5, Speisekartenmappe DIN A5, Speisekartenmappe Gastronomie, Speisekarten-mappe, Speisekarte, Getränkekarte, Essenskarte, Essen-Karte, Menükarte, Speisekarte aus Kunststoff, Angebotsmappe, Sichtmappe, Präsentationsmappe, Getränkemappe, Tagesspeisekarte |
|  |  |
| |