| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-JP103 Herst.-Nr.: JP103 EAN/GTIN: 4004360791819 |
| | |
|
| | |
| Kreativ terminieren und organisieren - mit dem schicken Wochenplaner Jolie "Glamorous Leaves" für undatiert (Kalendarium: 2 Seiten = unten Woche / oben Planungsseite, GB) im Format 1/2 DIN A4 quer (30 x 11,4 cm) mit 124 Seiten (100 g/m²). Der stabile Hardcover-Einband in grün, schwarz, gold garantiert Stabilität beim Schreiben. Das Innenlayout ist in englischer Sprache gestaltet. Der undatierte Spiral-Planer enthält ein Kalendarium ohne feste Daten, so können Sie starten und pausieren wann und wie Sie möchten. Die Seiten sind im modernen Bullet-Journal-Stil vordesignt, da macht das Ausfüllen Spaß und Ihre Termine sind hübsch untergebracht. Gleichzeitig bietet der Planer jede Menge Platz für Notizen. Im Büro oder Homeoffice, auf der Küchentheke oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover mit hochwertiger Metallic-Ringbindung einfach komplett umschlagen und loslegen. Auch optisch punktet der Planer dank außergewöhnlichem Coverdesign und hochwertiger Folienveredelung. - Mit dem undatierten Planer der Jolie-Reihe können Sie Ihren individuellen Zeitraum selbst festlegen. Das kreative BuJo-Design ist perfekt für alle, die Handlettering und Bullet Journaling lieben.
- Kreativ terminieren und organisieren - mit dem schicken Wochenplaner Jolie "Glamorous Leaves" für undatiert (Kalendarium: 2 Seiten = unten Woche / oben Planungsseite, GB) im Format 1/2 DIN A4 quer (30 x 11,4 cm) mit 124 Seiten (100 g/m²). Der stabile Hardcover-Einband in grün, schwarz, gold garantiert Stabilität beim Schreiben. Das Innenlayout ist in englischer Sprache gestaltet.
- Trendiges Coverdesign mit hochwertigem Motivdruck und glänzender Folienveredelung
- Sehr langlebig durch robustes Cover und hochwertige Metallic-Ringbindung
- Weißes Papier (FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Kalendarium/Planungsseiten zum Selbsteintragen der Daten, To-do-Listen, Platz für Notizen (in Dot-Lineatur)
- Mit Aufstellfunktion und 2 exklusiven gratis Stickerbögen zum individuellen Gestalten der Einträge
Weitere Informationen: | | Farbe: | Glamorous Leaves | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 300 mm x 114 mm x 17 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischquerkalender, Tisch-Querkalender, Tischquerkalender, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, taschenkalender conceptum, multiplaner wochenplaner, taschenkalender grün, taschenkalender;terminplaner;terminkalender;organizer;wochenplaner;jahreskalender;monatskalender;businessplaner;organiser;kalenderbuch;agenda;agendabuch;timeplaner;tagebuch |
| | |
| |