Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Wochenkalender Jolie 2025 - FSC-zertifiziert - 1 Jahr - Hardcover - ca. A5 - lila - 174 S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
J5125 Kalender 2025 Jolie Flair
J5125 Kalender 2025 Jolie Flair
LaKami 00047 Jolie
Jolie Features 2023 Buchkalender Beauty Flair
J5125 W Banderole Jolie Flair
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
Artikel-Nr.:
     C1145-J5125
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J5125
EAN/GTIN:
     4004360783746
Suchbegriffe:
Wochenkalendarium
Wochenkalender
Wochenplaner
wochenkalendarium conceptum

Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in dark purple garantiert Stabilität beim Schreiben. Mit dem fröhlichen Buchkalender von Jolie haben Sie Ihre Planung im Griff. Termine, Dates, ToDo"s: In diesem Wochenkalender mit zahlreichen nützlichen Features wie Gummiband, Stiftschlaufe und Einsteckfach ist alles hübsch untergebracht. Der handliche Kalender im Westentaschenformat ist das Trendpiece für Ihre Termine und Notizen. Organisieren und individualisieren Sie mit dem beigelegten Stickerbogen Ihre Notizen, Skizzen und Entwürfe, wie es Ihnen gefällt. Der schöne Kalender ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis.

  • Der Terminplaner begleitet Sie farbenfroh und außergewöhnlich durch das Jahr. Schickes Design verbindet sich hier mit praktischen Funktionen, mit denen Sie im Alltag privat wie beruflich bestens organisiert sind.
  • Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2025 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in dark purple garantiert Stabilität beim Schreiben.
  • Farbenfrohes Design mit geprägtem Kunstleder-Cover für eine weiche, besondere Haptik
  • Sehr langlebig durch hochwertige Fadenbindung
  • Weißes Papier (80 g/m², FSC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
  • Zahlreiche Info-, Motiv- und Planungsseiten: Monats- und Jahresübersichten, Ferien und Feiertage (DE/AT/CH/UK/FR/BE/NL), Maßtabelle, Reiseziele, Geburtstage u. v. m.
  • Viele Features: Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Einstecktasche, Leseband, Stickerbogen
Weitere Informationen:
Farbe:
dark purple
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
135 mm x 203 mm x 16 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: wochenkalendarium, kalender 2025;kalender a5;wochenkalender;terminplaner;terminkalender;buchkalender;planer;taschenkalender;kalender-für-frauen;buchkalender-für-frauen;taschenplaner;wochenplaner;kalenderbuch;hochwertiger-kalender;kalender-mit-stiftschlaufe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.