Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Premium Geschenktasche groß, Wave, 260x330x125 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT107 W Set 3
GT107 W Set 3
KGT107
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT107
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT107
EAN/GTIN:
     4004360857812
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

SIGEL Premium Geschenktasche groß - rot -

  • Premium Geschenktasche groß, rot, Papier, 26 x 33 cm
  • rot, Papier, 26 x 33 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß "Wave" aus Papier im Format 26 x 33 cm in rot. Tolle Effekte durch die Rot- und Weißprägung für einen noblen Auftritt.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Wave
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 125 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Lackpapierbeutel, Lackpapiertasche, Lackpapiertragetaschen, Lackpapiertüte, Lackpapiertüten, Lacktaschen, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, lacktaschen rot, geschenktüte weihnachten, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-groß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT109
ab € 1,98*
Zubehör
Sigel
GT108
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.