Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche Flasche, Shining Stars, 100x350x80 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT027 W Set 5
GT027 W Set 5
KGT027
GT025 GT026 GT027 Geschenktueten blau A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT027
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT027
EAN/GTIN:
     4004360844997
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche Flasche - schwarz - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 10 x 35 cm

  • Geschenktasche Flasche, schwarz, Papier, 10 x 35 cm
  • schwarz, Papier, 10 x 35 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche Flasche "Shining Stars" aus Papier im Format 10 x 35 cm in schwarz.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Shining Stars
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
100 mm x 350 mm x 80 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktaschen papier, geschenktüte weihnachten, geschenktüte; papiertaschen; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; flaschen-beutel; flaschentasche; geschenktasche-für-flaschen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT025
ab € 2,23*
Zubehör
Sigel
GT026
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.