Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel, Shining Stars, 170x230x90 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT026 W Set 5
GT026 W Set 5
KGT026
GT025 GT026 GT027 Geschenktueten blau A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT026
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT026
EAN/GTIN:
     4004360845024
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

SIGEL Geschenktasche klein - blau - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, blau, Papier, 17 x 23 cm
  • blau, Papier, 17 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Shining Stars" aus Papier im Format 17 x 23 cm in blau.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Shining Stars
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktasche weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-mittel;
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT027
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT025
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.