Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche groß, Shining Stars, 260x330x120 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT025 W Set 5
GT025 W Set 5
KGT025
GT025 GT026 GT027 Geschenktueten blau A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT025
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT025
EAN/GTIN:
     4004360845086
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

SIGEL Geschenktasche groß - blau - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 26 x 33 cm

  • Geschenktasche groß, blau, Papier, 26 x 33 cm
  • blau, Papier, 26 x 33 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß "Shining Stars" aus Papier im Format 26 x 33 cm in blau.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Shining Stars
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 120 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktasche weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-groß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT027
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GT026
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.