Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche mittel, Sparkling Tree, 170x230x90 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT023 W Set 5
GT023 W Set 5
KGT023
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT023
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT023
EAN/GTIN:
     4004360858512
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
Geschenkbeutel
Geschenktasche

SIGEL Geschenktasche klein - rot, silber - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 17 x 23 cm

  • Geschenktasche klein, rot, silber, Papier, 17 x 23 cm
  • rot, silber, Papier, 17 x 23 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche klein "Sparkling Tree" aus Papier im Format 17 x 23 cm in rot, silber.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Sparkling Tree
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
170 mm x 230 mm x 90 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten sigel, geschenktüte weihnachten, papier geschenkbeutel, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-mittel; siegel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,694*
€ 3,20586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,364*
€ 2,81316
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT024
ab € 1,56*
Zubehör
Sigel
GT022
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.