Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Geschenktasche groß, Sparkling Tree, 260x330x120 mm, 1 Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT022 W Set 5
GT022 W Set 5
KGT022
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GT022
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GT022
EAN/GTIN:
     4004360858543
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

SIGEL Geschenktasche groß - rot, silber - mit Bodeneinlage, Geschenkanhänger und farblich abgestimmten Tragekordeln - Papier - 26 x 33 cm

  • Geschenktasche groß, rot, silber, Papier, 26 x 33 cm
  • rot, silber, Papier, 26 x 33 cm
  • Die hochwertigen SIGEL Geschenktüten im modernen, stilvollen Weihnachtsdesign geben Ihren Weihnachtsgeschenken den letzten Schliff.
  • Geschenktasche groß "Sparkling Tree" aus Papier im Format 26 x 33 cm in rot, silber.
  • Mit farblich passenden Tragekordeln und Geschenkanhänger für persönliche Worte
  • Bodeneinleger aus Karton für mehr Stabilität
  • So sind Weihnachtsgeschenke schnell und dekorativ verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
Sparkling Tree
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
260 mm x 330 mm x 120 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten, geschenktüte; papiertaschen; papiertüten; weihnachtstüten; weihnachtstaschen; geschenk-tragetasche; geschenktasche; geschenke-verpacken; tüten; geschenkverpackung; weihnachtsgeschenk-einpacken; geschenk-tasche; geschenktragetasche; geschenkbeutel-groß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT024
ab € 1,56*
Zubehör
Sigel
GT023
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.