Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL SuperDym-Magnet C10 "Extra-Strong", Cube-Design, silber, 2x1x2 cm, für Glas-Magnettafeln, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GL195 Magnet SuperDym C10 03 gelb
GL195 Magnet SuperDym C10 03 gelb
GL195 Magnet SuperDym C10 stark_A1
GL195 Magnet SuperDym C10 PK
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-GL195
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL195
EAN/GTIN:
     4004360855467
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet

Superschicker, silberner NeoDym-Magnet "Extra Strong" mit enormer Haftkraft

  • Magnetwürfel / Würfelmagnet in hochglänzend poliertem Aluminiumgehäuse im modernen Cube-Design
  • Größe des Gehäuses: 2 x 2 x 1 cm
  • Perfekt für Glas-Magnetboards bzw. Glas-Magnettafeln, auch als superstarker Tafelmagnet für Whiteboards oder Kühlschrankmagnet nutzbar
  • Extra starke Haftkraft: hält bis zu 13 Blatt Papier (A4, 80g/m²) auf Glas-Magnetboards und bis zu 25 Blatt (A4, 80g/m²) auf Metalloberflächen
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
20 mm x 10 mm x 20 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Rechteckmagnet, Rundmagnet, haftmagnete rechteckig, rundmagnet, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete;master of boards;BeBoard
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.