Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefumschläge, weiß, C6 (114x162 mm), 100 g/m², 50 Umschläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDU060
KDU060
DP061_Laptop_Monitor
Drucker_Umschlag_blanko A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU060
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU060
EAN/GTIN:
     4004360947490
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Das klassische Kuvert: Umschlag weiß im Format C6, 50 Stück mit gummierter Klappe.

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Das klassische Kuvert: Umschlag weiß im Format C6, 50 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Universell für alle Standardformate einsetzbar
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
162 mm x 114 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag Weihnachten, Weihnachtsbriefumschlag, briefhülle c6 100g weiß gummiert, briefumschlag weihnachten, sigel briefumschläge weihnachten, Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkuverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;Umschlag;Umschläge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,64*
€ 17,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.