Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefumschläge, Marmor grau, C6 (114x162 mm), 90 g/m², 25 Umschläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDU009
KDU009
DP061_Laptop_Monitor
Drucker_Umschlag_blanko A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DU009
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DU009
EAN/GTIN:
     4004360961960
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in grau im Format C6, 25 Stück mit gummierter Klappe. Die passende Hülle für Ihre Design-Papiere und -Karten: Mit dem SIGEL Design-Umschlag erkennt man bereits von außen die besondere Post. Einladungen oder Glückwünsche machen im gleichen Look etwas her. Der Umschlag lässt sich mit dem PC gestalten oder per Hand beschriften. Weitere Motive und Formate finden Sie im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Stilvolles Design-Kuvert: Umschlag "Marmor" in grau im Format C6, 25 Stück mit gummierter Klappe.
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Mit Innendruck zur Verhinderung der Durchsicht
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
162 mm x 114 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Weißpapier
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefhüllen;Briefhülle;Briefumschläge;Briefkuvert;Briefkuverts;Kuvert;Kuverts;Briefumschlag;Design-Briefumschläge;Umschlag;Umschläge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,2984* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.