| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-DP255 Herst.-Nr.: DP255 EAN/GTIN: 4004360802386 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Blue Snowflakes" (Motiv: Schneeflocken in blau, weiß) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität. - Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
- Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Blue Snowflakes" (Motiv: Schneeflocken in blau, weiß) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt).
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 210 mm x 297 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Feinpapier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |