Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Marmor-Papier, grau, A4, 90 g/m², 25 Blatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
KDP183
KDP183
DP396_Laptop_Monitor
KSM131 DP396 Struktur
Drucker Gastro_DP396
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP183
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP183
EAN/GTIN:
     4004360968570
Suchbegriffe:
Marmoriertes Papier
Marmorkarton
Marmorpapier
marmoriertes papier a4

Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, grau, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit schönem Struktur-Motiv und ruck-zuck bedruckt: Marmor-Papier, grau, Motiv/Druck beidseitig, im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 25 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: marmoriertes papier, marmorpapier 90g, Strukturpapier;Designpapier;Motivpapier;32084;marmoriertes Papier;gemustertes Papier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Blätter (ab € 0,1844* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,17*
€ 7,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,58*
€ 5,45
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU202
ab € 9,77*
Zubehör
Sigel
DP073
ab € 11,35*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,03*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,88*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,57*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.