Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier, Graceful Christmas, A4, 90 g/m², 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KDP083
KDP083
Drucker Weihnachten DP083
DP083 DU083 Weihnachtspapier Still A
KDP083 A
Laptop Monitor Weihnachten DP083
DP083 Anwendung 1
DP083 Anwendung 2
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     3310-DP083
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP083
EAN/GTIN:
     4004360835551
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Motiv-Papier
Motivpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Graceful Christmas" (Motiv: Weihnachtsbaum in gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Graceful Christmas" (Motiv: Weihnachtsbaum in gold) im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Weitere Suchbegriffe: Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, motivpapier weihnachten sigel, motivpapier, motivpapier sigel, weihnachtsbrief;weihnachtspost-gestalten;weihnachtsgruß;design-papier;designpapiere;motivpapier;inkjet-papier;laserdrucker-papier;edles-papier;weihnachtsbriefpapier;weihnachtspapier;weihnachts-motiv-papier;xmas-greetings
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 14,42*
€ 20,58*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,06*
€ 20,87*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 21,32*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,19*
€ 22,96*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,41*
€ 23,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1442* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU083
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.